| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61359937 Herst.-Nr.: 800F-1YP EAN/GTIN: 10662468120620 |
| |
|
| | |
| KUNSTSTOFFGEHÄUSE 800F-1YP Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Drucktaster: | 1 | Anzahl der Pilztaster: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,49* | € 20,87* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,37* | € 21,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,43* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|