| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61360756 Herst.-Nr.: K-RE-FIT-4000022 EAN/GTIN: 9010315186109 |
|
|
| | |
| LED-Umrüstsatz 2lp 940, si K-RE-FIT-4000022 Lineare Profilleuchte Plug&Play. Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren. Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren. Energieeinsparungen bis zu 70% ggü einer Leuchtstoffröhre. Energieeinsparungen bis zu 30% ggü einer LED Tube. Ausgezeichnete Lichtqualität mit CRI 92. Einfache Montage mit Magnetclips (inkl.). Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät, flickerfrei. In DALI dimmbar verfügbar. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Gehäusefarbe: | Silber | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,71* | € 213,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,19* | € 219,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|