| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61369945 Herst.-Nr.: MT76781 EAN/GTIN: 4020856767816 |
| |
|
| | |
| FILA DALI Modul 830/840 MT76781 MEGATRON PRO FILA DALI Modul 22,5 2700lm 830+840 - Ersatz-LED-Modul mit DALI-Treiber für FILA-Einbauleuchten. Wird werkzeuglos mit dem Leuchtengehäuse zusammengefügt und arretiert. Ersetzt 2 x 26W Stecksockellampen (KLL). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 22,5 W | Spannungsart: | AC/DC | Geeignet für Konstantstrom: | nein | Geeignet für Konstantspannung: | nein | Externes Betriebsgerät erforderlich: | ja | Betriebsspannung: | 178..260 V | Form: | rund | Farbe: | weiß | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,32* | € 73,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,03* | € 75,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,28* | € 106,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|