Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul SUB-D- Stecker 25-polig RS SD25 BZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61377612
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8537380000
EAN/GTIN:
     4032248173068
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
buchsenleiste

Übergabemodul SUB-D- Stecker 25-polig RS SD25 BZ

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
25
Bemessungsstrom:
1,5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,52*
€ 57,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,34*
€ 57,64*
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 59,37*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,41*
€ 61,46*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,53*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.