Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckverbin. IEC60603 16-polig RS F16 LP3R 3/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61377695
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8012870000
EAN/GTIN:
     4008190126865
Suchbegriffe:
Relaiskoppler
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaiskoppler weidmüller

Übergabemodul Steckverbin. IEC60603 16-polig RS F16 LP3R 3/18

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaiskoppler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,57*
€ 34,98*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 35,09*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,85*
€ 35,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,14*
€ 35,48*
€ 3,90*
ab € 26,38*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.