Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 1 Wechsler Schraubanschluss SDI 1CO F ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61377847
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056348
EAN/GTIN:
     6944169739958
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Relaissockel 1 Wechsler Schraubanschluss SDI 1CO F ECO

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15,8 mm
Höhe:
73,3 mm
Tiefe:
29,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,481*
€ 2,121*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,14*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,23*
10
€ 3,90*
ab € 1,678*
€ 2,418*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,121*
€ 2,52399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.