Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Tester T6-1000 PRO T6-1000PRO/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Tester T6-1000 PRO T6-1000PRO/EU
Elektrischer Tester T6-1000 PRO T6-1000PRO/EU
Artikel-Nr.:
     3517A-61454309
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5134758
EAN/GTIN:
     0095969921138
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester

Elektrischer Tester T6-1000 PRO T6-1000PRO/EU

Anzeige von Spannungs- und Stromwerten auf einem Bildschirm. Der Elektrotester PRO T6-1000 misst Spannung bis 1000 V AC und Strom bis 200 A AC, und das alles über die offene Stromzange und ohne Kontakt mit Messleitungen zur Spannung. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit Hilfe der mitgelieferten widerstandsfähigen Krokodilklemme mit Erde, schieben Sie die offene Gabel über den Leiter, und Sie können Spannung und Strom gleichzeitig ablesen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Maßstabseinteilung linear:
nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,06*
€ 336,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 336,58*
€ 6,90*
ab € 318,39*
€ 342,65*
Frei Haus
ab € 320,58*
€ 344,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,79*
€ 344,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,54*
€ 390,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2017830
ab € 206,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.