| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61457777 Herst.-Nr.: 3454373 EAN/GTIN: 0095969494793 |
| |
|
| | |
| Durchgangsprüfer Ohmtest 9072-D Akustischer Durchgangsprüfer, optische Durchgangsanzeige, Fremdspannungsanzeige >50 V, Einsatzbereiche: Widerstands-, Halbleiter-, Polaritätsprüfung, Glühlampen, Sicherung usw., Spannungsfest bis 600 V, Weitere Informationen: | | Durchgangsanzeige: | optisch/akustisch | Max. Widerstandsprüfwert: | 500000 Ohm | Fremdspannungsfest >50 V AC/DC: | ja | Taschenlampenfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,19* | € 50,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,10* | € 50,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 39,97* | € 51,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 51,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,70* | € 52,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|