Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsprüfzange+Kalibrier schleife CL1 C.A 6416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61466613
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     PA1122015CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Erdungsprüfzange+Kalibrier schleife CL1 C.A 6416

AKTIONSARTIKEL - zeitlich begrenzt verfügbar ! Beim Kauf einer C.A 6416 Erdungsprüfzange erhalten Sie eine Kalibrierschleife CL1 gratis dazu: Mit Hilfe der Kalibrierschleife CL1, die 5 feste Widerstandswerte bietet, können Sie die Genauigkeit Ihre Erdungsprüfzange regelmäßig kontrollieren und diese selbständig nachjustieren ohne Einsendung zum Hersteller.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
ja
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Grenzwertanzeige:
ja
Niederohmmessung:
nein
Selektive Erdungsmessung:
nein
Erdschleifenmessung:
nein
Spezifische Erdungsmessung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.435,83*
€ 1.534,27*
Frei Haus
ab € 1.391,22*
€ 1.534,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,27*
€ 1.825,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,72*
€ 1.796,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,62*
€ 1.738,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,26*
€ 1.718,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,83*
€ 1.708,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01122301
ab € 127,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.