Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband SF/SM 16mm2, 155x17 NSYEB1516D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsband SF/SM 16mm2, 155x17 NSYEB1516D8
Erdungsband SF/SM 16mm2, 155x17 NSYEB1516D8
Artikel-Nr.:
     3517A-61551212
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEB1516D8
EAN/GTIN:
     3606480064050
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsband
Kupferrundseil

Erdungsband SF/SM 16mm2, 155x17 NSYEB1516D8

Erdgeflechte für Spacial Range. Nennquerschnitt 16 mm². 150 x 17 mm. Ösenloch 8,5 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband
Breite:
17 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,98*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 3,05*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.