Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x150mm A2 ZX211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61553554
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060631R9999
EAN/GTIN:
     4011617606314
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Sechskantschraube ohne Norm
inbusschrauben ohne din

Sechskantschraube M12x150mm A2 ZX211

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
150 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,55*
€ 6,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,57*
€ 6,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 6,75*
€ 3,90*
ab € 5,16*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.