Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61553770 Herst.-Nr.: ENN05002 EAN/GTIN: 3295150050020 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose ENN05002 Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 20, 65x65x45 mm. VPE 5. Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen. Schutzart IP 55, Farbe Grau RAL7035. Unverlierbarer Deckel durch Halteband, schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran. Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich. Deckelbefestigung Clip. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 20 mm² | Bestückung: | ohne | Form: | quadratisch | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Einführung von hinten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,062* | € 2,902* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,08* | € 2,93* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,08* | € 2,93* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,118* | € 3,072* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 2,19* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|