Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61559864 Herst.-Nr.: NSYBCE8 EAN/GTIN: 3606485130064 |
| |
|
| | |
| Bürstendichtung-Satz 800 NSYBCE8 Spacial SF-Bürstendichtung, flexible Kabeldurchführungsdichtungen. 800 mm Gehäuse. Zubehör für die Kabelführung. Vielseitige Anwendung. 25 mm. Halterung für die Montage der Kabelflanschplatte. Clipped Fixiermodus. 1 oder 2 Kabeleinführungen. 2 Dichtungen pro Satz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bürste | Typ: | gerade | Breite: | 735 mm | Höhe: | 70 mm | Stärke: | 25 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, leitungseinführung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,43* | € 23,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,52* | € 23,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,76* | € 24,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,84* | € 24,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,88* | € 24,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|