Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Öffnung 45mm HxB=150x400mm BPZ-FP-400/150-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61560268
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286678
EAN/GTIN:
     4015082866785
Suchbegriffe:
Frontplatte
Unterputzverteiler
eaton frontplatte
unterputzverteiler

Frontplatte Öffnung 45mm HxB=150x400mm BPZ-FP-400/150-45

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45
wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 400mm, Höhe 150mm
Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035
Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse
Lieferumfang: 1 Frontplatte
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,63*
€ 26,65*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,79*
€ 27,87*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,92*
€ 30,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,49*
€ 30,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,43*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.