Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende für Sockel 100x600 HxT RAL9005 MES-SBE601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für Sockel 100x600 HxT RAL9005 MES-SBE601
Seitenblende für Sockel 100x600 HxT RAL9005 MES-SBE601
Artikel-Nr.:
     3517A-61560916
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBE601
EAN/GTIN:
     7611919158336
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende für Sockel 100x600 HxT RAL9005 MES-SBE601

Seitenblende für Sockel Eckfeld 100x600 (HxT) RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,85*
€ 29,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,78*
€ 29,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,29*
€ 30,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.