| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61564750 Herst.-Nr.: 174591 EAN/GTIN: 4015081710461 |
| |
|
| | |
| Gewindeplatte Ankerschiene M6 XNNGP-M6 Gewindeplatte für Ankerschiene M6 für das xEnergy Energieverteilungssystem Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 14 mm | Höhe: | 6 mm | Tiefe: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,96* | € 3,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,04* | € 3,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,22* | € 3,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,22* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|