Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 2,5mm²,10mm AS 4050.779 (VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61567928
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050779
EAN/GTIN:
     4028177815704
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülsen 2,5mm²,10mm AS 4050.779 (VE500)

Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 2.5 mm², AWG 14, 10 mm, blau, lose, 500 Stück
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 10,39*
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 10,84*
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,85*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 10,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.