Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz 40x40 mm AX 2580.120 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61569240
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2580120
EAN/GTIN:
     4028177939806
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte

Dichteinsatz 40x40 mm AX 2580.120 (VE5)

SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, groß, für Kabeldurchmesser 20 mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 2,326*
€ 3,286*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,458*
€ 3,468*
5
€ 3,90*
ab € 2,794*
€ 3,934*
5
€ 8,95*
ab € 3,602*
€ 5,12*
5
€ 4,00*
ab € 2,792*
€ 5,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,468*
€ 4,12692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,008*
€ 3,57952
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2583120
ab € 1,048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.