Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 900x200x400 RAL9005 MES-RS90402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 900x200x400 RAL9005 MES-RS90402
Reihensockel RS seit.offen 900x200x400 RAL9005 MES-RS90402
Artikel-Nr.:
     3517A-61569765
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS90402
EAN/GTIN:
     7611919293402
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 900x200x400 RAL9005 MES-RS90402

Reihensockel RS seitlich offen 900x200x400 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
899 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,48*
€ 213,47*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,90*
€ 221,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 221,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,92*
€ 225,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,00*
€ 227,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.