Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten F88LJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskasten F88LJ
Anschlusskasten F88LJ
Artikel-Nr.:
     3517A-61570159
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F88LJ
EAN/GTIN:
     8713574240858
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten

Anschlusskasten F88LJ

Anschlusskasten, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
203 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
203
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,55*
€ 278,48*
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 281,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.