Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, außen offen F22LE9C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, außen offen F22LE9C
90° Winkelstück, außen offen F22LE9C
Artikel-Nr.:
     3517A-61570915
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F22LE9C
EAN/GTIN:
     8713574239777
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
winkelstück

90° Winkelstück, außen offen F22LE9C

90° Winkelstück, außen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,23*
€ 112,03*
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 116,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.