Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, innen offen F44LE9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, innen offen F44LE9B
90° Winkelstück, innen offen F44LE9B
Artikel-Nr.:
     3517A-61570941
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44LE9B
EAN/GTIN:
     8713574240124
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
winkelstück

90° Winkelstück, innen offen F44LE9B

90° Winkelstück, innen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 137,45*
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 138,07*
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 143,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.