Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikdichtungen M6 (50 St.) PW6 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plastikdichtungen M6 (50 St.) PW6 (VE50)
Plastikdichtungen M6 (50 St.) PW6 (VE50)
Artikel-Nr.:
     3517A-61572607
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     PW6
EAN/GTIN:
     8713574034488
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Plastikdichtungen M6 (50 St.) PW6 (VE50)

Plastikdichtungen M6 (50 St.)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 14,36*
€ 3,90*
ab € 11,70*
€ 16,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.