Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützleiste, 800 SFBP800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützleiste, 800 SFBP800
Artikel-Nr.:
     3517A-61572741
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SFBP800
EAN/GTIN:
     8713574111288

Stützleiste, 800 SFBP800

Stützleiste, 800
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
762 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,35*
€ 49,29*
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 50,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.