| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61573542 Herst.-Nr.: LVS04767 EAN/GTIN: 3606481869098 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy LGY Schrauben+Muttern+Sc LVS04767 PrismaSeT P. Linergy LGY Schrauben M8 x 39 mm mit Muttern und Scheiben für Linergy LGY Schienenanschluss. 20 Stück Schrauben, 20 Stück Muttern und 20 Stück Scheiben im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,54* | € 13,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,55* | € 13,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,87* | € 13,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,05* | € 14,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|