Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach 5000A ZEP XSPTC0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dach 5000A ZEP XSPTC0302
Artikel-Nr.:
     3517A-61574514
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500792
EAN/GTIN:
     9010653029694
Suchbegriffe:
Dachblech

Dach 5000A ZEP XSPTC0302

XSPTC0302_Dach 5000A ZEP
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
18 mm
Höhe:
207 mm
Tiefe:
107 mm
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,83*
€ 18,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 18,28*
€ 3,90*
ab € 14,65*
€ 20,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.