| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61574901 Herst.-Nr.: NSYSFNHS1 EAN/GTIN: 3606486379554 |
| |
|
| | |
| Griff für Formeinsätze NSYSFNHS1 Dieser Griff ist ein Verriegelungszubehör für PanelSeT SFN und Spacial SM Standgehäuse aus Stahl. Er ist mit einer breiten Palette von Formeinsätzen und Schließzylindern kompatibel. Er verfügt über ein Feld zur Kennzeichnung des Gehäuses mit den Abmessungen 21x17 mm, das durch einen Etikettenrahmen geschützt ist. Das Griffmaterial ist Polyamid 6 mit 60% Glasfaseranteil und Farbe schwarz RAL 9005. Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | Knebelgriff | Knebel: | ja | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein | Art der Schließung: | Zylinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,69* | € 35,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,72* | € 36,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,52* | € 37,03* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,11* | € 40,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 69,35* | € 90,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|