Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XSFB1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61575028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150468
EAN/GTIN:
     4015081468089
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank

Gerüstrahmen grau XSFB1002

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1000mm, Tiefe 200mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 262,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,88*
€ 262,99*
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 264,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,13*
€ 266,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,30*
€ 283,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.