Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=1200x400mm grau XSPBM1204-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBM1204-1 Boden- 284298 /Deckplatte mehrteilig IP30 f.1200x400mm
EATON XSPBM1204-1 Boden- 284298 /Deckplatte mehrteilig IP30 f.1200x400mm
Artikel-Nr.:
     3517A-61575389
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284298
EAN/GTIN:
     4015082842987
Suchbegriffe:
Dachblech

Boden-/Deckplatte BxT=1200x400mm grau XSPBM1204-1

Bodenblech / Dachblech, mehrteilig, mit 2 Öffnungen, IP30, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1200mm, Tiefe 400mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,53*
€ 115,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,69*
€ 115,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,17*
€ 117,34*
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 120,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,87*
€ 124,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.