Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffabdeckung für XG Felder XTPGVPC-H1900W300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPGVPC-H1900W300 174081 Kunststoff-abdeckung f.XG Felder H1900
EATON XTPGVPC-H1900W300 174081 Kunststoff-abdeckung f.XG Felder H1900
Artikel-Nr.:
     3517A-61576055
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174081
EAN/GTIN:
     4015081705412
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller

Kunststoffabdeckung für XG Felder XTPGVPC-H1900W300

Schottung für Anschlussraum, inklusive Montagematerial, 2-teilig
Höhe 1900mm, Breite 300mm
Weitere Informationen:
Breite:
186 mm
Höhe:
940 mm
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 163,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,67*
€ 163,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,70*
€ 166,01*
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 169,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,03*
€ 180,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.