| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61577206 Herst.-Nr.: 1STQ002227B0000 EAN/GTIN: 8015646820204 |
| |
|
| | |
| Bodenblech f. TwinLine 1-feldbreit PBWF2536 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 301 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 26 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Breite: | 301 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,66* | € 28,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,84* | € 28,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,18* | € 30,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,67* | € 32,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|