| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61577891 Herst.-Nr.: 115198 EAN/GTIN: 4015081145980 |
|
|
| | |
| Montagerahmen Profi+ Festeinbau XVTL-BP-F-12/20 Montagerahmen von XVTL für Profi+, Breite 1200mm, Höhe 2000mm, Stahlblech, gelochtes Raster für Montagemöglichkeiten, Rahmen wird verwendet um diverse Geräte oder Komponenten in den Schrank einzubauen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adaptersatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 250 mm | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 1950 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,81* | € 102,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,90* | € 102,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,90* | € 102,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 84,45* | € 104,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,22* | € 105,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|