| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61579015 Herst.-Nr.: CTS44PTFCSS EAN/GTIN: 8713574239364 |
| |
|
| | |
| 90 Tee Front Cover Perf 4x4 CTS44PTFCSS 90 Tee Front Cover Perf 4x4, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY Weitere Informationen: | | Höhe: | 102 mm | Breite: | 102 mm | Materialstärke: | 1,2 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 2500 mm² | Mit Oberteil: | ja | Seitenlochung: | nein | Montagelochung im Boden: | nein | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,45* | € 400,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,57* | € 404,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|