Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrungsdichtung 89x49x3 AS150200250NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrungsdichtung 89x49x3 AS150200250NM
Artikel-Nr.:
     3517A-61579664
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS150200250NM
EAN/GTIN:
     8713574237612
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bohrungsdichtung 89x49x3 AS150200250NM

Bohrungsdichtung 89x49x3, Kunststoff RAL 7035
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Handgriff:
nein
Durchmesser:
80 mm
Durchmesser der Öffnung:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,14*
€ 3,90*
ab € 10,62*
€ 14,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.