Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Kühler 162W, 126 BP4608SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Kühler 162W, 126 BP4608SS
Artikel-Nr.:
     3517A-61579709
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BP4608SS
EAN/GTIN:
     8713574119048

Vortex Kühler 162W, 126 BP4608SS

Vortex Kühler 162W, 126, Luftstrom 227 l/min, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.510,50*
€ 2.698,49*
Frei Haus
ab € 2.535,44*
€ 2.724,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.698,49*
€ 3.211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,44*
€ 3.175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.576,99*
€ 3.066,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.530,48*
€ 3.011,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,50*
€ 2.987,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.