Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe f.Mast Ø76mm grafit 70249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmuffe f.Mast Ø76mm grafit 70249
Aufsatzmuffe f.Mast Ø76mm grafit 70249
Artikel-Nr.:
     3517A-61592794
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70249
EAN/GTIN:
     4044017299787
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe

Aufsatzmuffe f.Mast Ø76mm grafit 70249

BEGA Aufsatzmuffe 70249 mit Anschlussgewinde G nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
76 mm
Einstecktiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,20*
€ 50,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,38*
€ 50,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,97*
€ 51,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,82*
€ 51,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,93*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70249A
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.