Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdstück Stahl, verzinkt 70895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdstück Stahl, verzinkt 70895
Erdstück Stahl, verzinkt 70895
Artikel-Nr.:
     3517A-61593540
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70895
EAN/GTIN:
     4044017029544
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdstück Stahl, verzinkt 70895

BEGA Erdstück 70895, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 4,95*
ab € 48,21*
€ 62,91*
€ 53,00*
ab € 48,26*
€ 62,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,07*
€ 62,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,88*
€ 63,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 49,57*
€ 64,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.