| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61596675 Herst.-Nr.: 10429 EAN/GTIN: 4044017194594 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse 205x105mm 10429 BEGA Einbaugehäuse 10429 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 205 x 150 mm. Einbauöffnung Ø 180 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | nein | Geeignet für NV-Leuchten: | nein | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Anwendung: | für Ortbeton | Einbaulänge: | 250 mm | Einbaubreite: | 250 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,59* | € 70,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,75* | € 71,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,22* | € 71,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,66* | € 73,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,04* | € 74,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|