Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reader Simatic 75x75x40mm 6GT2821-6AC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reader Simatic 75x75x40mm 6GT2821-6AC10
Reader Simatic 75x75x40mm 6GT2821-6AC10
Artikel-Nr.:
     3517A-61650501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28216AC10
EAN/GTIN:
     4042948566978
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF

Reader Simatic 75x75x40mm 6GT2821-6AC10

SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS-422-Schnittstelle (3964R), IP67, -25 bis +70°C, 75x 75x 40 mm, mit integrierter Antenne. SIMATIC RFReader RF260RKompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw.
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,55999999 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26500 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26500 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,79*
€ 268,36*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,12*
€ 272,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,53*
€ 280,84*
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 282,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,96*
€ 296,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 358,19*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 400,79*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 400,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.