Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 22,5 UT/ #2908744


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 22,5 UT/ #2908744
Elektronikgehäuse ME 22,5 UT/ #2908744
Artikel-Nr.:
     3517A-61655119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908744
EAN/GTIN:
     4017918160647
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 22,5 UT/ #2908744

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit FE-Kontakt, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: grün, (6021), Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5, Busverbinder: 5 parallele Kontakte
Weitere Informationen:
Breite:
22,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107,3 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0,0225
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,36*
€ 13,85*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,44*
€ 13,95*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 14,29*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,856*
€ 14,426*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,361*
€ 15,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,426*
€ 17,16694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,586*
€ 16,16734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,856*
€ 14,10864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854173
ab € 0,829*
Zubehör
Phoenix Contact
2935959
ab € 0,504*
Zubehör
Phoenix Contact
2908760
ab € 0,5918*
Zubehör
Phoenix Contact
2909895
ab € 0,6392*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 86,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.