Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung tauchlackiert QUINTPS1AC24DC10CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-61657315
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320911
EAN/GTIN:
     4046356520027
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung tauchlackiert QUINTPS1AC24DC10CO

Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18..29,5 V
2. Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Max. Ausgangsstrom 2:
15 A
Max. Ausgangsstrom 3:
60 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,08*
€ 280,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,88*
€ 294,85*
Frei Haus
ab € 274,28*
€ 307,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,48*
€ 313,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,42*
€ 320,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 22,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.