| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61677188 Herst.-Nr.: NX102-1200 EAN/GTIN: 4549734205337 |
|
|
| | |
| Sysmac Modular CPU EtherCat NX102-1200 Sysmac NX1 Modular CPU, 5-MB-Programm und 33,5 MB Datenspeicher, integriertes EtherCAT (8 Servoachsen, 4 PTP-Achsen, insgesamt 64 EtherCAT-Knoten), 2 Ethernet-Ports (OPC-UA und EtherNet/IP) Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Ausführung: | modular | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.722,93* | € 4.931,89* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.723,83* | € 4.932,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.583,78* | € 4.943,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.770,04* | € 4.979,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.150,37* | € 5.366,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|