Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure Control Expert XL Bundle 3Stk. CEXSPMCZXGPAZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure Control Expert XL Bundle 3Stk. CEXSPMCZXGPAZZ
Artikel-Nr.:
     3517A-61678709
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CEXSPMCZXGPAZZ
EAN/GTIN:
     3606485802152

EcoStruxure Control Expert XL Bundle 3Stk. CEXSPMCZXGPAZZ

Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/A-Systemen von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.189,64*
€ 9.471,09*
Frei Haus
ab € 9.282,00*
€ 9.563,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.600,58*
€ 9.883,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.471,09*
€ 11.270,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.419,63*
€ 11.209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.239,96*
€ 10.995,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.189,64*
€ 10.935,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.