Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitätsmodul QUINT4-CAP/2#2320526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61679734
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320526
EAN/GTIN:
     4055626246925
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Kapazitätsmodul QUINT4-CAP/2#2320526

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
22,5..30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
102,5 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
0,454 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,14*
€ 223,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 235,11*
Frei Haus
ab € 208,57*
€ 245,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,59*
€ 270,34*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,85*
€ 271,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2800929
ab € 8,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3212166
ab € 3,3676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.