Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61750112 Herst.-Nr.: ATV320U04M2B EAN/GTIN: 3606480966323 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ATV320 0,37kW, 200-240V,1-p ATV320U04M2B Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig, 200-240 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min. U1, max. U2 200 (U1)-240 V (U2), 380 (U1)-500 V (U2). Umrichter werden mit integriertem EMV-Filter der Kategorie C2 geliefert. Der Filter kann abgeschaltet werden. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 200..240 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 1 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 240 V | Nennausgangsstrom I2N: | 3,29999999 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,37 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,37 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,71* | € 199,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 176,54* | € 199,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,30* | € 205,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,11* | € 207,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 187,11* | € 208,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|