Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base-Unit o.Einspeisung 3RK1908-0AP00-0DP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61751086
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19080AP000DP0
EAN/GTIN:
     4047621021348
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
ET 200SP Base Unit
Frequenzumrichter
Motorstarter

Base-Unit o.Einspeisung 3RK1908-0AP00-0DP0

Base-Unit (BU30-MS4) für ET 200SP Motorstarter ohne Einspeisung BaseUnit SIMATIC ET 200SP zur Aufnahme der Motorstarter ET 200SP in das System ET 200SP inkl. Energieeinspeisung und Kommunikationsschnittstelle.Die BaseUnit ermöglicht eine einfache Montage und reduziert die Verdrahtung auf die einmalige Einspeisung. Die robuste Aufbauform und die formschlüssige Verbindungstechnik ermöglichen einen Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,96*
€ 80,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,08*
€ 83,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,66*
€ 84,25*
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 88,16*
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 94,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.