Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 18A 4kW DA1-32018FB-B6SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61759122
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169360
EAN/GTIN:
     4015081660377
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw eaton
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 230V 18A 4kW DA1-32018FB-B6SC

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 18 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.284,88*
€ 1.365,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.284,77*
€ 1.366,47*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.289,99*
€ 1.366,47*
Frei Haus
ab € 1.303,58*
€ 1.378,92*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.390,98*
€ 1.477,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,53*
€ 1.624,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,19*
€ 1.617,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,93*
€ 1.577,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,24*
€ 1.552,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,88*
€ 1.529,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,50*
Zubehör
Eaton
169127
ab € 236,60*
Zubehör
Eaton
171911
ab € 318,09*
Zubehör
Eaton
171928
ab € 397,85*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,48*
Zubehör
Eaton
184502
ab € 119,35*
Zubehör
Eaton
269504
ab € 100,18*
Zubehör
Eaton
269543
ab € 216,37*
Zubehör
Eaton
271593
ab € 533,55*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,43*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.