Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlasser 0,75kW LG1K065P707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlasser 0,75kW LG1K065P707
Anlasser 0,75kW LG1K065P707
Artikel-Nr.:
     3517A-61759925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LG1K065P707
EAN/GTIN:
     3389110087376
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Anlasser 0,75kW LG1K065P707

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
1,1 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,38*
€ 208,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,50*
€ 213,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,36*
€ 215,70*
€ 5,95*
ab € 199,97*
€ 221,14*
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 222,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.