| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61774133 Herst.-Nr.: 3AXD50000827589 EAN/GTIN: 6438177690511 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 3AXD50000827589 ACS180 Frequenzumrichter für den Maschinenbau zur Drehzahlverstellung von Asynchron- und Permanentmagnetmotoren Mit Icon-basiertem integriertem Bedienpanel, EMV-C2 für 1x230 V, EMV-C3 für 3x380-480V, EMV-C4 für 3x230 V Federzugklemme für die Steueranschlüsse (2xAI, 1xAO, 4xDI, 1xDO, 1xRO, 1x RJ45 für Modbus RTU oder externes Bedienpanel/PC-Tool) Adaptive Programmierung (Logikbausteine) Integrierter Bremschopper ab Baugröße R2 Inbetriebnahme mit der Software Drive Composer entry (kostenlos) oder pro, Anschluss über optionales USB-Kabel Optional: Netzdrossel, EMV-C1, Hutschienenmontage (für R0 R2, ab R3 integriert) Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 200..240 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 240 V | Nennausgangsstrom I2N: | 6,9 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1,1 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1,1 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,05* | € 355,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 304,57* | € 355,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,28* | € 358,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 352,48* | € 402,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|