Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 1S/1Ö, 4L 6-48V DC E56ADL40SAD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61777925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136234
EAN/GTIN:
     4015081330270
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 1S/1Ö, 4L 6-48V DC E56ADL40SAD01

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E56 Pancake Serie, Anschluss: 4-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 79 x 79 x 39 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 42 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 40 mm, Einbauart: bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
79 mm
Höhe des Sensors:
39 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,61*
€ 230,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,84*
€ 231,41*
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 237,90*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,73*
€ 245,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,79*
€ 252,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,76*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,26*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,85*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,96*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,98*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.